Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 厨房機器・設備・調理機械
Vikan(ヴァイカン)の その他業務用厨房装置類
Vikan(ヴァイカン)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ロングハンドルブラシ 4186
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60976852
品番
41868
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
手の届きにくい場所の洗浄に適したブラシです。
材質
ボディ:PP、フィラメント:ポリエステル
色
パープル
用途
深型の鍋や容器の洗浄に
トラスコ品番
496-8069
質量(g)
230
タイプ
ハード
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
36
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
400×70×60
耐熱温度(℃)
121
注意
※ブラシの毛を機械や道具類に挟まないよう注意してください。