NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
自動調心玉軸受 2300形
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60978113
品番
2318SC3
参考基準価格(税別)
¥89,920
販売価格(税込)
¥43,522
販売価格(税別)
¥
39,565
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
90
外径D(Φmm)
190
幅B(mm)
64
面取寸法r(mm)
3
質量(g)
7750
軌道輪形状
自動調心玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方