NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
自動調心玉軸受 2200形
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60979574
品番
2220SC3
参考基準価格(税別)
¥57,170
販売価格(税込)
¥27,671
販売価格(税別)
¥
25,155
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
100
外径D(Φmm)
180
幅B(mm)
46
面取寸法r(mm)
2.1
質量(g)
4710
軌道輪形状
自動調心玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方