NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
自動調心玉軸受 1200形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60979958
品番
1216SKC3
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
80
外径D(Φmm)
140
幅B(mm)
26
面取寸法r(mm)
2
質量(g)
1680
軌道輪形状
自動調心玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方