パイロットベアリングプーラー 3本爪

(26件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60980973 品番-
販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

3本爪なのでしっかり固定できます。

用途パイロットベアリングやハブベアリングの取り外し作業に。 全長(mm)約175 質量(kg)約0.9 作業範囲13/16インチ or 21mm 適合ベアリング内径(Φmm)12〜38
注意
※用途以外で使用しないでください。※作業時は手袋、メガネなど保護具を着用し行ってください。※本品は取り外し専用の工具です。※インパクトレンチといったパワー工具で使用しないでください。※ベアリングの形状や取り付け状況によっては爪が掛からず使用できない場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:357

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-13
用途:
リアブレーキキャリパー サイドブレーキ用ニードルベアリング抜き取り
製造業

届いて10分後には抜けました。
適合サイズを守って必要以上に爪を開かなければ簡単には壊れないと思います。
奥詰まりのベアリングを抜くには爪のかえしから先端までが少し長いので削るなどすればよほど締りバメでない限りは使用できそうです。

3人が参考にしています
2025-06-17
用途:
ベアリングの外枠の残った物を取りたかった。
ガンダーラ真鶴 様 (サービス業)

6000番のベアリングの、外側が、ボールの飛出しによって残ってしまった物を取り出したかったのですが、爪の部分が、曲がるほど、締め付けて引き出そうとしたのですが、受け部分を熱したり、ベアリングの部分を冷却しても、爪には引っかかることなく抜けませんでした、結局ベアリングの一部を切断して、取り除きましたが、シャフトを抜いた形でベアリング全体を引き出すのは出来るみたいです。

2人が参考にしています
対象商品:
60980973
2024-04-24
用途:
バイクのフロントアクスルベアリングの打ち直し
自動車・二輪車・自転車関連業

レビューはあまり良くなかったが、ダメ元で買ってみました.
古くなったベアリングを引き抜くために使い、特に問題なく普通にベアリングを外す事ができました.
ちなみにサイズは6005です.
インナーレースに引っかかれば良いので、あまり爪を開きすぎない様にしました.
使い方を間違えなければ、普通に使えると思います.

1人が参考にしています
対象商品:
60980973
2022-11-08
用途:
バイクホイールのベアリング外し
不動産業

爪を引っ掛ける事が出来ず外すことが出来ませんでした、他のモノタロウブランドの「パイロットベアリングプーラーセット」であっさり抜くことが出来ました。今回購入したこのプーラーは他の部分に使用しようと思います。

4人が参考にしています
対象商品:
60980973
2021-12-27
用途:
NSR50バランスシャフトベアリング専用工具のベースとして
製造業

NSR50クランクケース内、バランスシャフトベアリングのクランクケース側ベアリングプーラへの使用を前提に改造ベースとして買いました。いろいろ加工して使えました

対象商品:
60980973
2021-11-23
用途:
メンテナンス
サービス業

まだ箱からあけてませんが・・・工具箱にはいれましたので今後活用されるとおもいます。

対象商品:
60980973
2021-10-25
用途:
VGエンジンのパイロットベアリング抜き
ホースサービス土浦 様

VGエンジンでは全く問題なく、パイロットベアリングが抜けました。コスパ含めて素晴らしい工具です。

対象商品:
60980973
2021-10-03
用途:
各種機器のメンテナンス
村秀丸 様 (農・林・水産業)

奥詰まりのベアリングの取り外しに使用します。非常に便利です。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする