NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6000番台 Z CM
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60988437
品番
6000ZCM
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
10
外径D(Φmm)
26
幅B(mm)
8
面取寸法r(mm)
0.3
質量(g)
19
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号
CM
JIS等級
0
シールド形状
片側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方