NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6000形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
22
注文コード
60988814
品番
60/22LLU/2AS
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
176
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
22
外径D(Φmm)
44
幅B(mm)
12
面取寸法r(mm)
0.6
質量(g)
74
軌道輪形状
深溝玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方