深溝玉軸受 6000形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)28 注文コード60988945 品番60/28ZZ/5K
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は内径dなど176種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)28 外径D(Φmm)52 幅B(mm)12 面取寸法r(mm)0.6 質量(g)98 軌道輪形状深溝玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする