NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6200形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
10
注文コード
60990257
品番
6200LLBC2/2AS
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
178
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
10
外径D(Φmm)
30
幅B(mm)
9
面取寸法r(mm)
0.6
質量(g)
32
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6200
注意
※品番にCMや5Kがついているものは隙間・グリス指定品となります。
何もついていないものは指定がございませんのでどの隙間やグリスでも入ります。詳細は各品番の確認をお願いいたします。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方