NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6200番台 ZZ/2AS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
12
注文コード
60990318
品番
6201ZZ/2AS
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
12
外径D(Φmm)
32
幅B(mm)
10
面取寸法r(mm)
0.6
質量(g)
37
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
グリース記号
2AS(マルテンプ S2)
JIS等級
0
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方