NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3P5
(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60990494
品番
6203C3P5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
内径d(Φmm)
17
外径D(Φmm)
40
幅B(mm)
12
面取寸法r(mm)
0.6
質量(g)
66
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号
C3
JIS等級
5
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方