深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3P5

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60991553 品番 6215C3P5
参考基準価格(税別)¥22,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
内径d(Φmm)75 外径D(Φmm)130 幅B(mm)25 面取寸法r(mm)1.5 質量(g)1180 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 JIS等級5 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08785192
2017-03-20
用途:
バイクのクランクベアリングに使用
運輸・通信業

スムーズをいうかヌルヌル気持ちいい感じで回る。
精密ベアリングという名前でパーツメーカーから2500円で売っています。

対象商品:
08785192
2016-04-07
用途:
クランクの組み込み

純正より精密で
ここだと値段も安いので
いつもこれを使ってます。
ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする