NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6300形
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
12
注文コード
60992217
品番
6301LLUC3/2AS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
146
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
12
外径D(Φmm)
37
幅B(mm)
12
面取寸法r(mm)
1
質量(g)
60
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方