NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6300形
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
15
注文コード
60992244
品番
6302LLBCM/2M
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
146
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
15
外径D(Φmm)
42
幅B(mm)
13
面取寸法r(mm)
1
質量(g)
82
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方