NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6300形
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
28
注文コード
60992533
品番
63/28ZZ/2AS
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
146
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
28
外径D(Φmm)
68
幅B(mm)
18
面取寸法r(mm)
1.1(最小)
質量(g)
284
軌道輪形状
深溝玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方