プラゾールNP-2300エコロン

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(18kg) 注文コード60993405 品番281-801
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

短いオープンタイムでも床材のおさまり性に優れ、施工時間の短縮が可能です。
クッションフロアやコンポジションビニル床タイルはもちろんのこと、長尺シート(メッシュバック)も施工できるコストパフォーマンスに優れた床用接着剤です。

種別合成ゴム系ラテックス形接着剤 規格JIS・F☆☆☆☆ 適合場所クッションフロア 危険物の類別非危険物 施工面積70m2/18kg

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60993405
2023-08-20
用途:
内装建材の貼り付け
有限会社タウンホームサービス 様 (建設業・工事業)

値段も、コストパフォーマンスがよくて接着剤もほどよい使いやすさです。

対象商品:
60993405
2023-04-23
用途:
クッションフロアの、接着
職人館MOMO 様 (建設業・工事業)

伸びもよく施工しやすかったですね こちらもまたお願いしようと思います

対象商品:
60993405
2023-03-05
用途:
クッションフロアー貼りの際に購入しました
ハイランドフルーツ株式会社 様 (不動産業)

他の製品に比べてグラム当たり単価安く、コスパで選ばせて頂きました。

対象商品:
60993405
2020-10-27
用途:
フロアタイルとソフト巾木の接着
製造業

セメダインのクッションフロア様の接着剤と比べると粘度は低目で、オープンタイムは長め。色がかなりのねずみ色。配合されてる粘土の色が濃いいみたい。はみ出さずに塗り付けてオープンタイムをしっかり取れば使用上は問題なし。容器は取り回しが良くて3Lぐらいの容器に小分けすれば使いやすかった。

対象商品:
60993405
2018-05-05
用途:
クッションフロアの接着時

クッションフロアの接着時に使用しました。何ら問題なく作業できました。

対象商品:
60993405
2018-02-20
用途:
タイルカーペットの接着
イワイゴルフ 様 (サービス業)

伸びが良く、専用のヘラも付いているので均一に塗ることが出来ます。接着力も満足です

対象商品:
60993405
2017-11-29
用途:
リフォーム
株式会社 リアライズ 様 (不動産業)

低価格で使いやすい。理想を言えばもう少し乾燥時間を短縮してもらえるとありがたい。

対象商品:
60993405
2018-07-24
用途:
マンションリフォーム
合同会社aubeカンパニー 様 (不動産業)

数回使用していますが非常に使いやすいのとリーズナブルです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする