917-601 ブラウン硬化剤 関西ペイント 60993502

ブラウン硬化剤

(17件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(100g)注文コード60993502品番917-601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

LUC FS ミドルパテ、LUC LS パテシリーズ、NEOX パテシリーズ用

危険等級危険物の類別第二類危険物の品名前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの危険物の数量0.1kg危険物の性状第2種
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60993502
2022-02-09
用途: オートバイの鈑金塗装に使用してます。
グリズリー自動車・二輪車・自転車関連業

チューブが劣化して割れてしまい、最後まで使い切れたことがありません!早いときは3分の1くらい使うと割れたところから出てきてしまい、手が汚れて気持ち悪いです!

4が参考にしています
対象商品 : 60993502
2019-08-28
用途: パテ 硬化剤
LIFE株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

既製品です。問題なし。送っていただけるので助かります。

対象商品 : 60993502
2020-10-14
用途: 自動車整備

パテに、硬化剤を、少し多めに使うので、購入しました。

対象商品 : 60993502
2020-03-28
用途: エアロ修理
自動車・二輪車・自転車関連業

値段も安くとても使いやすいです。
また次回も使いたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 60993502
2018-02-02
用途: 鈑金パテの硬化剤として
リペアメイク建設業・工事業

思ったより早く硬化しますので使いやすいです。
今後も使用したいと思います。

対象商品 : 60993502
2018-12-09
用途: 板金パテの硬化剤
オオクラ

指定された量ではパテが固まらないので買いました。余分な出費となりました。

対象商品 : 60993502
2020-07-10
用途: パテの硬化剤
その他業種

長期の保存が効かないのが難点ですね。夏季は車庫が熱くなり、ひと夏超すと硬化しなくなります。これは硬化剤の特性上仕方ないらしですね。

1が参考にしています
対象商品 : 60993502
2019-04-25
用途: ソフト99 の黄色い厚付パテに使えます

ソフト99 の黄色い厚付パテに使えます。
ソフト99 は、硬化剤の別売をしてないので、これをテストしたところ、固まりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする