NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6400形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
30
注文コード
60993687
品番
6406ZZC4/2AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,960
この商品は
内径d
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
30
外径D(Φmm)
90
幅B(mm)
23
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6400番台
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方