NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 16000形
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60993793
品番
16024C4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
内径d(Φmm)
120
外径D(Φmm)
180
幅B(mm)
19
面取寸法r(mm)
1
質量(g)
1560
軌道輪形状
深溝玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方