深溝玉軸受 16000形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60993818 品番 16030C3
参考基準価格(税別)¥63,300 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
内径d(Φmm)150 外径D(Φmm)225 幅B(mm)24 面取寸法r(mm)1.1 質量(g)3070 軌道輪形状深溝玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする