NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 16000形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60993827
品番
16036C3
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
180
外径D(Φmm)
280
幅B(mm)
31
面取寸法r(mm)
2
質量(g)
6490
軌道輪形状
深溝玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方