NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 7000形
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
20
注文コード
60995428
品番
7004DB/GM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
20
内径(mm)
20
外径D(Φmm)
42
外径(mm)
42
面取寸法rs(mm)
0.6
面取寸法r1(mm)
0.3
参考質量(g)
160
幅(mm)
24
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方