※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジグソーブレード木工用 ボッシュ型

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 有効刃長(mm)75 山数12 注文コード60995444 品番BW-111B
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は有効刃長・山数・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

材料は木工切断に最適なJISSK材を使用しています。
刃付けはホブカッターによる切削シャープエッジ加工です。

用途
木工の切断に
合板材
全長(mm)100 有効刃長(mm)75 トラスコ品番485-3334 厚さ(mm)1.3 質量(g)18 山数12 切断能力(mm)合板5〜50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60995392
2015-03-20
用途:
木工
sonny engineering 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

タイプが色々揃っていて、作業に合わせてチョイスできる。
価格も安いので、まとめて購入するのがお得です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする