NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 7000形
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
70
注文コード
60995674
品番
7014DB/GL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
この商品は
内径d
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
70
内径(mm)
70
外径D(Φmm)
110
外径(mm)
110
面取寸法rs(mm)
1.1
面取寸法r1(mm)
0.6
参考質量(g)
1410
幅(mm)
40
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方