アンギュラ玉軸受 7000形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)150 注文コード60995927 品番7030CDB/GNP5
参考基準価格(税別)¥508,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は内径dなど23種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)150 内径(mm)150 外径D(Φmm)225 外径(mm)225 面取寸法rs(mm)2.1 面取寸法r1(mm)1.1 参考質量(g)9640 幅(mm)70 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする