NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 7200形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
60
注文コード
60996225
品番
7212CG/GNP5
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
60
内径(mm)
60
外径D(Φmm)
110
外径(mm)
110
幅B(mm)
22
面取寸法rs(mm)
1.5
面取寸法r1(mm)
1
参考質量(g)
765
幅(mm)
22
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方