汎用真空計(スターゲージ)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60996722 品番AT1/4Rx60x-0.1MPa
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。

モノタロウではこんなお得な商品も!
外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)180 種類汎用真空計 ねじ径R1/4 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 精度(%)±1.6F.S. 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)-0.002 圧力レンジ(MPa)-0.1〜0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:373

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60996722
2023-06-18
用途:
デシケータ内圧監視
株式会社シーティーシー 様

3月に購入したものを今月(6月)に開封しましたが明らかに指針がゼロを示しておらず
0.014を指しています。安いものですので再度購入すればいいのですが精度以前の問題のような気がします。

2人が参考にしています
対象商品:
60996722
2021-10-27
用途:
R744のガス入れ作業時
スズキテクノサービス 様 (サービス業)

ゲージ1式だと高額になってしまうのでとても助かりました。

対象商品:
60996722
2019-03-10
用途:
真空脱泡容器への接続
製造業

真空脱泡容器へ接続して数回使用しましたが、使用する回数が増えるたびにゼロ点がズレてきます。100回ほど減圧(デシケーターを真空に)→常圧(リーク)の作業をしましたが、新品時に比べて現在はメモリで0.01くらいズレてしまいました。値段から考えたらこの程度なのかな?とも思いますが・・・。真空計が刺してる針は信用できませんが、真空ポンプがちゃんと動作している確認くらいはできると思います。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカーに確認いたしました回答になります。
負圧・正圧の際に針を急に戻されておりませんでしょうか。
その場合、瞬間に動いてしまうためズレが発生する場合がございます。
そういった操作をされる際にはグリセリン入りをおすすめいたします。

今後ともよろしくお願いいたします。

2018-11-08
用途:
キャブレターのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

日本製ということで安心して使用できます。表示も見やすく、堅牢製、品質も期待を裏切らないです。

1人が参考にしています
対象商品:
60996722
2018-12-16
用途:
エアコン取り付け工事

エアコン取り付けの真空引きの時ゲージの圧力が、よく見えてよかったです。

対象商品:
60996722
2017-07-17
用途:
脱泡作業
製造業

問題なくスムーズに取り付けることができ、文字がはっきり見えてとても良い

対象商品:
60996722
2017-11-09
用途:
ブレーキオイル交換用バキュウムタンク
釜本自動車整備工場 様

可も無く不可も無く、十分使用できてます。
大満足の商品だと思います。

対象商品:
60996722
2017-07-12
用途:
機器の稼働状況確認
株式会社オーシャンエイド 様 (製造業)

丈夫そうでネジも配管に直接つなげれてよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする