曜日別特売
AT1/4Rx50x-0.1MPa 小形真空計 右下精器製造 60996862

AT1/4Rx50x-0.1MPa 小形真空計 右下精器製造 60996862
AT1/4Rx50x-0.1MPa 小形真空計 右下精器製造 60996862
AT1/4Rx50x-0.1MPa 小形真空計 右下精器製造 60996862

小形真空計

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード60996862品番AT1/4Rx50x-0.1MPa
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。

モノタロウではこんなお得な商品も!
外径(Φmm)50ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)120種類汎用真空計ねじ径R1/4寸法a(mm)9精度±2.5%F.S.寸法D(Φmm)53材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)27精度(%)±2.5F.S.寸法h(mm)47材質(カバー)SPC(黒塗装)材質(株)C3604BD寸法dR1/4最小目盛(MPa)-0.005圧力レンジ(MPa)-0.1~0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60996862
2021-04-10
用途: R744のガス入れ作業時
スズキテクノサービスサービス業

色々と探し回り、やっと見つけ購入しました。とても安価で使い勝手が良く助かってます!

対象商品 : 60996862
2020-10-15
用途: バキューム処理の負圧確認
住友ゴム工業株式会社製造業

計器の作動開始が渋い。
小さめの負圧領域では、
指示値が実際の負圧よりも小さい可能性有。

対象商品 : 60996862
2015-07-06
用途: ポンプ機器の動作性能テスト

形状及び機能にはイメージどうりで満足しています。

対象商品 : 60996862
2017-09-20
用途: 真空装置の真空度確認用
おもちゃ病院

同梱の小さなビニール袋と入っていたが、パッキンがないためガタガタ動いてしまっていた、製品の外観的破損はないが正常かどうかの判断はまだできていない

2017-12-10
用途: 真空測定
レジャー産業株式会社

-0.08付近で頻繁に動きが悪くなり、信用できません。計器でこれは致命的です。

1が参考にしています
対象商品 : 60996862
2017-01-12
用途: 真空引き

指針が-0.095MPa付近で引っかかりがあり、交換してもらいましたが再度同じ症状です。使い物になりません。

1が参考にしています
対象商品 : 60996862
2015-06-27
用途: 真空ポンプに取付
K.racing

細菌は天気の良い日は田んぼ畑の作業をして、天気が悪い時に取付しようと考えています。現在未使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする