VC2200 自動チリ落し集じん機 マキタ 60996941

自動チリ落し集じん機

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60996941 品番VC2200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥76,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2つのフィルタでエアを交互に逆流させて「自動チリ落し」で満タン近くまで80%〜90%以上の集じん力をキープ。絶えずフィルタ面をリフレッシュし目詰まりを解消します。
収納の際にかさばるホースやコードを背面のマルチフックへまとめられます。
一定量以上の水を吸い込むとモーターが自動で停止。水位センサを搭載。

集塵容量(L)22 最大風量(m3/min)3.5 運転音(dB)65 吸水量(L)17 最大真空圧(kPa)22 吸込仕事率(W)300 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)552×398×569 付属品ホース(Φ38mm-2.5m)、ストレートパイプ、ベンディングパイプ、ノズル、コーナーノズル、ポリ袋(10枚入)、アクセサリバッグ 種別乾湿両用 タイプショートタンクのフットワーク、連動コンセントなし、口元ロック式静電気防止、Φ3.8mm×2.5mホース付 電流(A)11 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 本体質量(kg)16.0 適合品番(ホース2.5m)A-33532、(ストレートパイプ)192563-1、(ペンディングパイプ)192562-3、(ノズル)122512-4、(コーナーノズル)410306-2、(ポリ袋)A-32340、(アクセサリバッグ)A-46040、(乾式ゴミ紙パック)A-48430、(乾いた粉じん専用紙パック)A-49557、(パウダフィルタ)A-56493、(ダンパ)A-56518、(プレフィルタ)A-56502

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:319

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60996957
2021-05-25
用途:
会社の掃除

食品製造の際に出る粉の掃除に使用しています。粉でフィルターが目詰まりする事なく使用できますので大変助かります。

対象商品:
60996941
2017-04-12
用途:
町内会館の清掃用

吸い込む力も強く、広い会館の床清掃に役立っています。ノズルを追加で頼みましたので、ノズルを換えて玄関のどろと砂の清掃に使っています。
ごみ捨ても実に簡単、優れものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする