2つのフィルタでエアを交互に逆流させて「自動チリ落し」で満タン近くまで80%〜90%以上の集じん力をキープ。絶えずフィルタ面をリフレッシュし目詰まりを解消します。 収納の際にかさばるホースやコードを背面のマルチフックへまとめられます。 一定量以上の水を吸い込むとモーターが自動で停止。水位センサを搭載。
食品製造の際に出る粉の掃除に使用しています。粉でフィルターが目詰まりする事なく使用できますので大変助かります。
吸い込む力も強く、広い会館の床清掃に役立っています。ノズルを追加で頼みましたので、ノズルを換えて玄関のどろと砂の清掃に使っています。ごみ捨ても実に簡単、優れものです。