曜日別特売
SNMG120408-LP MC6115 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(SNMG) 三菱マテリアル 60997747

※ブレーカ形状・チップ

SNMG120408-LP MC6115 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(SNMG) 三菱マテリアル 60997747
SNMG120408-LP MC6115 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(SNMG) 三菱マテリアル 60997747
SNMG120408-LP MC6115 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(SNMG) 三菱マテリアル 60997747
SNMG120408-LP MC6115 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(SNMG) 三菱マテリアル 60997747
SNMG120408-LP MC6115 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(SNMG) 三菱マテリアル 60997747
SNMG120408-LP MC6115 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(SNMG) 三菱マテリアル 60997747

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(SNMG)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
厚さS(mm)4.76
ブレーカLP
内接円(mm)12.7
内容量1箱(10個)注文コード60997747品番SNMG120408-LP MC6115
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。
高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。
また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。

用途
鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工
形状正方形90°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0内接円(mm)12.7ブレーカLP切削領域軽切削コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカー両面取付穴径(mm)5.16頂角(°)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする