※ブレーカ形状・チップ

VNMG160404-MP MC6115 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(VNMG) 三菱マテリアル 60998648 VNMG160404-MP MC6115 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(VNMG) 三菱マテリアル 60998648 VNMG160404-MP MC6115 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(VNMG) 三菱マテリアル 60998648 VNMG160404-MP MC6115 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(VNMG) 三菱マテリアル 60998648 VNMG160404-MP MC6115 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(VNMG) 三菱マテリアル 60998648 VNMG160404-MP MC6115 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(VNMG) 三菱マテリアル 60998648

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(VNMG)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 60998648 品番 VNMG160404-MP MC6115
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。
高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。
また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。

用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工 形状ひし形35° 材質/仕上MC6115/CVDコーティング タイプネガティブ 精度M 逃げ角(度)0 内接円(mm)9.525 ブレーカMP 切削領域中切削 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり 材質(チップ)超硬合金 穴の形状円筒穴 厚さS(mm)4.76 チップブレーカー両面 取付穴径(mm)3.81 頂角(°)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする