充電制御車用バッテリー ATLAS BX Premium

(38件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61001272 品番NF 75D23L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

充電制御車対応で、高容量、高入出力。
<長寿命の実現>
連続圧延工法のフル-フレームグリッドの採用
プラス極板に活物質密度の最適化
特殊ティッシュの採用による活物質脱落の防止
<充電受入性アップ>
マイナス極板の添加剤(カーボン)量の最適化
充電受入性25%アップ
<安全・親切な設計>
コンピュータ設計による強固な構造持ち運びやバッテリー交換時に便利な取っ手付
充電状況を簡単にチェックできるインジケータ内蔵。
製品保証/24ヶ月または4万km

バッテリー容量(Ah)48(5時間率) 長さ(mm)230 幅(mm)172 定格電圧(V)12 適合55D23L、65D23L、70D23L、75D23L 用途自動車用バッテリー 本体質量(kg)(液入り)約16 総高さ(mm)200 箱高(mm)220 性能ランク75 短側面サイズD 長側面長さ(cm)23 端子位置L
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バッテリーの交換時には、車両に適合しているかを現車に搭載されているバッテリーまたは適合表等でご確認ください。取替えを誤るとバッテリー内部が破損し、爆発の原因になることがあります。
※トラックにはご使用頂けません。
※メンテナンスフリー(セミシールド)タイプではなく、6栓式タイプとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61001272 NF 75D23L 68798558 DB-90D23L 国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム) 国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム) 1個 21,980 税込24,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-05-09
用途:
軽自動車のバッテリー交換
サービス業

手順通りに装着してセルモーターを回した時少し 勢いが悪いなと感じました、その時は気のせいかもしれないと思いましたが1ヶ月過ぎたあたりにバッテリー上がりを起こしてしまいました。

新品のバッテリーでこんなことはありえないので オルタネーターを調べたのですが計測値は異常なしと出ました、バッテリー強化液を注入してしばらく走っていましたが数週間後にまたバッテリー上がりを起こしました。

仕方がないのでホームセンターで違うバッテリー購入して現在は異常なく走行できています。

わずか2ヶ月と経たないうちに使い物にならなくなり再生品なのかロット不良なのか分かりませんがこの製品に対する信頼はゼロです、二度と購入することはないでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
61001236
2023-08-06
用途:
リフトのバッテリー
WHA tecno 様

フォークリフトバッテリーが上がり、充電してもダメでした。
急いでいましたが、すぐに到着してセルモ勢いよく回り、助かりました。

対象商品:
61001315
2022-01-24
用途:
バッテリー交換で。
その他業種

バッテリーが、要交換になったので交換。

今のところ問題なく2年使えたらよしとお前はコスパはよいとおもいます。

対象商品:
61001236
2021-07-13
用途:
車載バッテリー

良い商品だと思います、立派に使用させていただいております、

対象商品:
61001385
2021-03-14
用途:
クボタトラクターL1-185搭載
農・林・水産業

使用後約1年経過。今のところ不具合無し極めて良好、一発始動OK!

1人が参考にしています
対象商品:
61001263
2021-04-13
用途:
自動車メンテナンス時

前回と同じ商品を購入しました。5年は大丈夫でしょう。

対象商品:
61001385
2020-10-15
用途:
トラクター
農・林・水産業

購入後半年間使用
今のところ問題なし。エンジン一発始動!

対象商品:
61001254
2020-08-03
用途:
自家用車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

前回ホームセンターで購入した他社製品より容量が大きく価格は安かったので初めて購入しました。上記のものは初期電圧がもう少し高かった記憶があり、1時間ほど充電してみましたが変わらず、そのまま取り付けました。容量が大きいので寿命は同等以上を期待しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする