SST-25 鉄製打込みウエイトスチールホイール用 HAコンサルティング 61001683 SST-25 鉄製打込みウエイトスチールホイール用 HAコンサルティング 61001683

鉄製打込みウエイトスチールホイール用

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 61001683 品番 SST-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

有害物質の鉛、カドミウム、水銀、ロクカクロムが含まれておりません。
表面処理は国際基準の1000時間の塩水噴霧試験の信頼性を保証されています。

ウエイト隙間寸法(mm)2.0 用途スチールホイール用 適合スチールホイール用 材質 質量(g)25 爪幅(mm)20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61001647
2017-04-03
用途:
鉄ホイールのウエイト
ジーケーサービス 様

使いやすくていいですね!

出来ることならもう少し安くしてもらえるか、モノタロウブランドで10〜50個単位で販売してもらえるとありがたいですね(^^;)

1人が参考にしています
対象商品:
61001647
2021-01-12
用途:
ホイールバランス時
医療・福祉・介護関連業

少包装でかつ安くていいのですが、デザインがもう少しすっきりしていればいいです。表面処理は値段を考えればいいと思います。少し爪を修正しないと、打ち込み後の姿が少し微妙です。あくまで個人的には。好みの問題だと思いますが。

対象商品:
61001656
2017-12-08
用途:
バランス
卸売・小売業

価格は安くて良いのですが、ホイールに打ち込んだ時、
格好が悪い。そこがメーカー品との違いだ。

対象商品:
61001683
2017-06-10
用途:
タイヤ交換作業
大塚産業株式会社 様

爪の開き具合にばらつきが多く打ち付け前に直す必要有り。お値段なり

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする