タイロッドエンドブーツ

(864件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61004343 品番 DC-2657
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
上部内径(mm)13.5 下部内径(Φmm)26 高さ(mm)24.5 メーカートヨタ 主な適合車種ハイエース 主な適合純正品番45046-29456 取付け方法バンド

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:164

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 864
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-10
用途:
ダイハツ車のタイロッドエンドブーツ交換に。
自動車・二輪車・自転車関連業

今回は、DC-2686をLa600Sタントのタイロッドエンドブーツとして好感しました。
ところで、大野ゴムさんは軽自動車にかんしては適合表がWEBページにあります。うまく貼れるかどうか・・・

https://www.ohno5825.co.jp/catalog/2025-23/DC-catalog/book/index.html#page=1

見えない時はメインページの「ダストカバーブーツガイドブックはこちら」からPDFが見られます。おすすめ。

4人が参考にしています
2026-02-22
用途:
車検整備に
藤内電気 様 (建設業・工事業)

車検時の整備に使用しました。
コストを抑えた整備ができるのでこういう部品は助かります。

対象商品:
11084272
2026-02-28
用途:
車検整備
自動車・二輪車・自転車関連業

取付け問題無し
価格が安いのでお客様も喜んで貰えます

対象商品:
11084272
2026-02-11
用途:
モコのタイロットエンドブーツ
不動産業

装着時に工具で破いてしまったので、予備で保管の為購入しました。他のスズキ車にも使える為保管してます。

2025-12-23
用途:
車検の為に取替
金融・保険業

エブリワゴン、車検整備にて左側に破損確認。安全の為左右取替。実は右のタイロッドエンドカバーにもヒビが有り、これも左右取替て、無事車検をパスしました。純正部品は(私の感覚では)かなり高額でこちらの製品の存在は助かります。全く問題はございません。(しかし昔と比べればかなり高額と感じます)

1人が参考にしています
2025-10-31
用途:
ボールジョイント部の補修用
その他業種

古い日産車のハイキャスのボールジョイント部のブーツが破れていたので補修用として購入しました。
専用部品ではないため、ナックル側をシーラントで埋める必要がありますが、機能上問題ありません。
純正部品ではボールジョイントごとの交換になってしまい、価格も高く、交換作業も手間がかかります。

2026-01-22
用途:
シエンタの整備に
自動車・二輪車・自転車関連業

170系シエンタハイブリッドの整備に使いました。ヒビのため、いつグリスが出てくるかわからない状態だったので交換です。

2026-01-29
用途:
自動車整備
教育・研究機関

純正にこだわるような部品ではないので、コスパに優れる優良部品がいいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
6人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
19人が参考にしています
2018-03-08

「ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする