N192 ニーモシネメモ マルマン 枚数50 61008963

ニーモシネメモ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(50枚) サイズB7変形 注文コード61008963 品番N192
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥160
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る
サイズB7変形 寸法(縦×横)(mm)127×76 行数21 仕様切り取りミシン目入 種類リングメモ(タテ型) 枚数50 罫幅(mm)5 材質(表紙)PP ワイヤーツインワイヤ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61008963 N192 20758946 N192A ニーモシネメモ マルマン ニーモシネメモ マルマン 1冊(50枚) 239 税込263 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-13
用途:
旅行に持参

なるべく軽くて小型のメモ帳を探していました。旅行に持参するのに小型で便利そうです。

対象商品:
20758937
2023-01-04
用途:
メモ書き
製造業

忘れないためとすぐ確認するのにはノートが1番です。ポケットサイズでいいです。

対象商品:
20758937
2018-03-06
用途:
メモ
製造業

検索した中で一番小さかったため購入。
ポケットが膨らまないのが○でした。

対象商品:
20758946
2016-10-09
用途:
いろいろな考えをメモするとき
農・林・水産業

この商品は、よく考えられている。まず、針金を使って紙を1枚1枚、切り取りやすくしてある。そして、紙の裏まで文字を書けるようにしてある。サイズをコンパクトにしてある。すごく、いい商品だと思う。

対象商品:
61008963
2015-04-05
用途:
作業記録

表紙がコーティングされているメモは、
なかなかないと思います
長持ちがちがう商品
また、購入したい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする