※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数(P)8 定格通電電流(A)57、UL/cUL認定仕様:60、TUV認定仕様:57 注文コード61016545 品番VTXL-10/2-PE-8P
参考基準価格(税別)¥6,978 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は極数・定格通電電流など684種類から選べます 他の種類を見る
形状1段 緑(アース端子) 全長L(mm)86 定格絶縁電圧(V)AC DC1000、UL/cUL認定仕様:AC DC600、TUV認定仕様:AC DC1000 端子間ピッチ(mm)10.2 適合電線(mm2)0.5〜10 取付け方法DIN35mm 定格通電電流(A)57、UL/cUL認定仕様:60、TUV認定仕様:57 結線方式スプリングロック 適合圧着端子DIN46228-4準拠 適合電線サイズUL/cUL認定仕様:AWG20〜6(より線)、AWG20〜10(単線)、AWG16〜AWG8(絶縁被覆付きフェルール)、TUV認定仕様:0.5mm2〜10mm2(より線)、Φ0.5mm〜Φ3.2mm(単線)、1.25mm2〜10mm2(絶縁被覆付きフェルール) 電線むき長さ(mm)18〜19 極数(P)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする