画像準備中

ドライバービット687 TX

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 注文コード61016909 品番6542640
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

電動、エアドライバーに使用でき、高い耐久性があります。

用途ねじやボルトの強い締結用。 トラスコ品番149-4210 全長(mm)25 材質/仕上特殊バナジウム鋼 質量(g)60 刃先T25 シャンク径(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする