※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の スクリューレス端子台
組端子台
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数(P)
12
定格通電電流(A)
57、UL/cUL認定仕様:60、TUV認定仕様:57
注文コード
61020237
品番
VTXL-16/2O-12P
参考基準価格(税別)
¥6,519
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
極数・定格通電電流
など
684
種類から選べます
他の種類を見る
形状
1段
色
橙
取付ピッチ
190
定格絶縁電圧(V)
AC-DC1000
適合電線(mm
2
)
0.5〜10
電線太さ(mm
2
)
【UL/cUL認定仕様】AWG20〜6(より線)、AWG20〜10(単線)、AWG16〜AWG8(絶縁被覆付きフェルール)【TUV認定仕様】0.5〜10(より線)、Φ0.5mm〜Φ3.2mm(単線)、1.25〜10(絶縁被覆付きフェルール)
端子台
150.8mm
定格通電電流(A)
57、UL/cUL認定仕様:60、TUV認定仕様:57
結線方式
スプリングロック
適合圧着端子
DIN46228-4準拠
レール長さ(mm)
200
構成部品
【レール】DAV4、【止め金具】GTY34、【記名板】AR-10
電線むき長さ(mm)
18〜19
極数(P)
12