※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数(P)14 定格通電電流(A)57、UL/cUL認定仕様:60、TUV認定仕様:57 注文コード61020255 品番VTXL-16/2O-14P
参考基準価格(税別)¥7,452 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は極数・定格通電電流など684種類から選べます 他の種類を見る
形状1段 取付ピッチ210 定格絶縁電圧(V)AC-DC1000 適合電線(mm2)0.5〜10 電線太さ(mm2)【UL/cUL認定仕様】AWG20〜6(より線)、AWG20〜10(単線)、AWG16〜AWG8(絶縁被覆付きフェルール)【TUV認定仕様】0.5〜10(より線)、Φ0.5mm〜Φ3.2mm(単線)、1.25〜10(絶縁被覆付きフェルール) 端子台175.2mm 定格通電電流(A)57、UL/cUL認定仕様:60、TUV認定仕様:57 結線方式スプリングロック 適合圧着端子DIN46228-4準拠 レール長さ(mm)220 構成部品【レール】DAV4、【止め金具】GTY34、【記名板】AR-10 電線むき長さ(mm)18〜19 極数(P)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする