※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の スクリューレス端子台
組端子台
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格通電電流(A)
24 / 32 / 41 / 57 / 76
注文コード
61021296
品番
VTXL-16/2R-40P
参考基準価格(税別)
¥19,590
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
極数・定格通電電流
など
684
種類から選べます
他の種類を見る
形状
1段
定格絶縁電圧(V)
1000
端子台
端子幅(12.2mm)×極数(P)+側板2枚(4.4mm)
定格通電電流(A)
24 / 32 / 41 / 57 / 76
結線方式
スプリングロック
構成部品
【中間板】VTX-16/3【側板】VTX-16/3E・VTX-16/3E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】GTY34
使用端子台
VTX-16/2R