CEB-G1920T CFexpress TYPE B メモリーカード SONY 61022266 CEB-G1920T CFexpress TYPE B メモリーカード SONY 61022266

CFexpress TYPE B メモリーカード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61022266 品番 CEB-G1920T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

デジタル一眼カメラでの連続撮影や4K動画などの大容量データの書き込みにも適した高速メモリーカード「CFexpress Type B メモリーカード」
決定的な瞬間を逃さない。最大書き込み速度 1750 MB/s
作業効率の高いワークフローを実現する、最大読み出し速度 1850 MB/s
CFexpress規格に対して、3倍の強度にも及ぶ最大70Nの圧力まで耐える強靭な堅牢性を備えた設計。落下5m、耐温度、耐X線、耐静電気、耐紫外線仕様で、過酷な環境下でもお使いいただけます。
IC部品と基板の間にアンダーフィル剤を充填することにより、IC部品を固着させ、接続信頼性を向上。また、上下2枚の耐衝撃熱拡散シートで基板を挟むサンドイッチ構造にすることにより、カード内部に伝わる衝撃を吸収すると同時に、放熱効果を高め、高速化の障害となる温度上昇を緩和します。

仕様●VPG(Video Performance Guarantee):VPG400●最大書き込み:1750MB/s●最大読み出し:1850MB/s 容量(GB)1920

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする