D式コンパクト6段棒

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61022826 品番D-25
在庫数量:残り11点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別) アウトレット
¥860709

エーワンDタイプパーツ。あみの短い伸縮棒。
25〜100cm伸縮持運びに便利です。
ステンレスの伸縮棒で磯遊びにも使用できます。
重さ:約120g、材質:ステンレス、ゴム、ナイロン、ABS樹脂
▲注意!:エーワンのBタイプの網ヘッドへの取り付けは出来ませんのでご注意ください。

材質パイプ:ステンレス、グリップ:ゴム 質量(g)約120 寸法(cm)2.2×25(100)×2.2
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※あみは含まれておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする