のびる4.5m!4段式アルミポール! フリーストップ式なのでお好みの長さで固定して使用が可能です。 一般的なタモ枠に適合する4分ねじ(W1/2)製品やNBアジャスター(NB-12)等の取り付けが可能です。 アルミアルマイト加工済、重さ:750g ★お願い★お客様へ、無理にいっぱいまで伸ばしますと故障の原因になります。ストッパーのテープが出てきて破損の原因になりますので、絶対に無理な力で引っ張って伸ばさないでください。お願いします。