超なが!スーパーロングピンポイントネット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61023036 品番KNB450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,950
販売価格(税別)
14,500

最大4.5mまで伸びる4段伸縮棒を使用したピンポイント式捕虫網。これまで届かなかった高さの獲物もGETできます!
アルミポールは仕舞寸法118cmx4段伸縮式。
フリーストップタイプなので途中でも止めて使用することができます。
網枠には定評のあるバネ式網ヘッドを採用し枝の間をすり抜けて獲物をGETすることが可能です。
★お願い★お客様へ、無理にいっぱいまで伸ばしますと故障の原因になります。ストッパーのテープが出てきて破損の原因になりますので、絶対に無理な力で引っ張って伸ばさないでください。お願いします。

材質網:ナイロン、柄:アルミ、グリップ:ゴム 質量(g)約800 寸法(cm)14×170×(480)×3.5 網目(mm)約1 深さ(cm)網:100
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする