あみのエーワン
あみのエーワンの イベント・ノベルティ・行楽用品
あみのエーワンの アウトドア・行楽用品
あみのエーワンの レジャー・アクティビティ
貝取りジョレンFe
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61023429
品番
AK-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
¥
2,300
バスケットに入れる
砂地での潮干狩りに最適。ハンドタイプのジョレンくまでセット。8本爪。
サイズ(約):全長51.5x幅11.5x奥行13.5cm
貝入れのネットと軍手がついています。
質量(g)
約370
寸法(cm)
51.5×11.5×13.5、刃全幅:11、刃奥行き:8
間隔(mm)
刃:11
網目(mm)
約13
深さ(cm)
網:11
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。