曜日別特売
PD-3742 犬猫出入り口 中型犬用(網戸用) あみのエーワン 61023709

PD-3742 犬猫出入り口 中型犬用(網戸用) あみのエーワン 61023709
PD-3742 犬猫出入り口 中型犬用(網戸用) あみのエーワン 61023709

犬猫出入り口 中型犬用(網戸用)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61023709
品番
PD-3742
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,095
販売価格(税別)
6,450

ペット用の網戸ドア
網戸を開閉しなくてもこれがあればベランダやお外に出られます!
取付簡単、枠で網戸を挟み、ネジで止めるだけ!
磁石を内蔵していて磁力で自然に閉まります。

用途
中型犬用
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
420×370×12
原材料
AES樹脂、ネオジウム磁石、メタクリル樹脂、ネジ、ステンレスポリプロピレン
寸法(縦×横)(cm)
開口部:34×31
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※ペットの大きさにより使用できないことがありますので、確認の上、ご使用くださいませ。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする