あみのエーワン
あみのエーワンの イベント・ノベルティ・行楽用品
あみのエーワンの アウトドア・行楽用品
あみのエーワンの レジャー・アクティビティ
虫カゴ テレビ 小 12個組
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
注文コード
61023824
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
¥
2,300
バスケットに入れる
昔ながらのオーソドックスな虫かご。徳用の12個入りです。
業者様や景品などにオススメです。
材質
本体:PP、窓:PS
色
グリーン
質量(g)
約75
寸法(cm)
15.5×10×13.5
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※商品到着時、破損品があればすぐにご連絡ください。