ファンキーズ 1号 むしブラック 5本組

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 注文コード61024129 品番-
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

あみが深くてとらえた虫が出にくい!
<ファンキーズシリーズと他社類似商品との違い>
ファンキーズシリーズは、各パイプにストッパー役となる段(溝)を作り、二重に止まる範囲を多めに取ることにより、使用時のパイプ節折れの不安を大幅に解消!!
軽量コンパクトな伸縮式むしあみ
持ち運びや携帯性に優れます。あみ生地は風通しの良いメッシュのナイロン生地を採用しています。
サイズ:約19.5x37〜86cm、重さ:約60g、網目約2mm、網深さ:約34cm
意匠登録済

質量(g)約60 寸法(cm)Φ19.5×37(86)×1.3 網目(mm)約2 深さ(cm)網:34
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする