<ファンキーズDXの特長>
ファンキーズDXは、網を取り外すことができるので、コンパクトになり省スペースで持ち運びができます。
従来品より棒を太くして強度をUPさせています!針金もファンキーズの従来シリーズよりも太くしています!
伸縮式コンパクトさかな網フラット型。Bタイプのヘッド着脱方式で持運びがより便利になりました。
本体サイズ:幅約24cmx全長約48〜100cm伸縮、網深さ:約24cm
網目:約2mm、重さ約220g
ヘッドのみのサイズ:24x34cm、棒のみのサイズ:約23〜77cm
材質:棒:ステンレス、ゴム、ナイロン、網:ナイロン 枠:スチール、など
PAT
意匠登録済